80/20 1515-LITE-97 Ekstrudering, Lite, 4 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNF 2RCR4

80/20 1515-LITE-97 Ekstrudering, Lite, 4 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AC3BNF Modell: 1515-LITE-97Kryssreferanse: 2RCR4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 226 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde1.5 "
Lengde97 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.1853 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal0.896 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.1.068 lb.
Bredde1.5 "
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.72
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7604291000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrenseTreghetsmomentPris
80/20 1515-LITE-72 Ekstrudering, Lite, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNE 2RCR3 1515-LITE-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1853 in4882NOK
RFQ
80/20 1515-LITE-BLACK-145 Ekstrudering, Lite, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTX 29NZ69 1515-LITE-SVART-145145 "38.1mm38.1mm35000 psi0.1853 in42 340 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1515-LITE-97 Ekstrudering, Lite, 4 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar
1 226 NOK / enhet