80/20 1515-LITE-BLACK-145 Ekstrudering, Lite, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTX 29NZ69

80/20 1515-LITE-BLACK-145 Ekstrudering, Lite, 4 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart

Vare: AF8ZTX Modell: 1515-LITE-SVART-145Kryssref: 29NZ69
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 340 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.6.65mm
FARGESvart
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde38.1mm
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.1853 in4
Slotbredde8.13mm
Flateareal0.896 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.1.0452 lb.
Bredde38.1mm
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.73
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrenseTreghetsmomentPris
80/20 1515-LITE-72 Ekstrudering, Lite, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNE 2RCR3 1515-LITE-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1853 in4882NOK
RFQ
80/20 1515-LITE-97 Ekstrudering, Lite, 4 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNF 2RCR4 1515-LITE-9797 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1853 in41 226 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1515-LITE-BLACK-145 Ekstrudering, Lite, 4 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart
2 340 NOK / enhet