80/20 1515-97 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFV 5JTC8

80/20 1515-97 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FFV Modell: 1515-97Kryssreferanse: 5JTC8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 550 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde1.5 "
Lengde97 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.2542 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal1.152 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.1.392 lb.
Bredde1.5 "
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.87
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)248.92
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseStrekkgrensePris
80/20 1515-72 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFJ 5JTA8 1515-7272 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi1 044 NOK
RFQ
80/20 1515-BLACK-145 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTW 29NZ68 1515-SVART-145145 "38.1mm38.1mm6105-T535000 psi2 823 NOK
RFQ
80/20 1515-48 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 48 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUG 29NZ78 1515-4848 "38.1mm38.1mm6105-T535000 psi720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1515-97 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar
1 550 NOK / enhet