Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 1515-48 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 48 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUG 29NZ78

80/20 1515-48 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 48 tommers lengde, aluminium, klar

På lager
Vare: AF8ZUG Modell: 1515-48Kryssref: 29NZ78
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.6.65mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde38.1mm
Lengde48 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.2542 in4
Slotbredde8.13mm
Flateareal1.152 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.1.3428 lb.
Bredde38.1mm
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseStrekkgrensePris
80/20 1515-72 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFJ 5JTA8 1515-7272 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi1 044 NOK
RFQ
80/20 1515-97 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFV 5JTC8 1515-9797 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi1 550 NOK
RFQ
80/20 1515-BLACK-145 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTW 29NZ68 1515-SVART-145145 "38.1mm38.1mm6105-T535000 psi2 823 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1515-48 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 48 tommers lengde, aluminium, klar
720NOK / enhet