Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 14085 Innvendig hjørnebrakett, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminium, klar | AE4EZA 5JRR9

80/20 14085 Innvendig hjørnebrakett, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EZA Modell: 14085Kryssreferanse: 5JRR9
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 2-hulls
Dimensjon A41.3 mm
Dimensjon B41.3 mm
Dimensjon C2.46 mm
Dimensjon D27.32 mm
Dimensjon E21 mm
Dimensjon F9.8 mm
Dimensjon G17.36 mm
Dimensjon H3.5 mm
Dimensjon J9 mm
Dimensjon K42mm
Dimensjon L10mm
FinishNaturlig
MaterialeAluminum
Antall hull2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 14073 Innvendig hjørnebrakett, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminium, klar | AE4EZD 5JRT2 1407327 mm27 mm2.4 mmAluminum50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 14085 Innvendig hjørnebrakett, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminium, klar
68NOK / enhet