Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 14073 Innvendig hjørnebrakett, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminium, klar | AE4EZD 5JRT2

80/20 14073 Innvendig hjørnebrakett, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EZD Modell: 14073Kryssref: 5JRT2
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 2-hulls
Dimensjon A27 mm
Dimensjon B27 mm
Dimensjon C2.4 mm
Dimensjon D15.87 mm
Dimensjon E14 mm
Dimensjon F5.82 mm
Dimensjon G11.26 mm
Dimensjon H3 mm
Dimensjon J6.4 mm
Dimensjon K28mm
Dimensjon L8mm
FinishNaturlig
MaterialeAluminum
Antall hull2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 14085 Innvendig hjørnebrakett, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminium, klar | AE4EZA 5JRR9 1408541.3 mm41.3 mm2.46 mmAluminum68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 14073 Innvendig hjørnebrakett, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminium, klar
50NOK / enhet