Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 14018 Dreieledd, 2 hull, 63.2 mm lengde, sink | AA7XUU 16U367

80/20 14018 Pivot Joint 40 Series Bredde 1-9/16 tommer

På lager
Vare: AA7XUU Modell: 14018Kryssreferanse: 16U367
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivotledd
Dimensjon A40 mm
Dimensjon B20 mm
Dimensjon C8.5 mm
Dimensjon D20 mm
Dimensjon E40 mm
Dimensjon F63.2 mm
Dimensjon G1.6 mm
Dimensjon H6.2 mm
Dimensjon J37 mm
Dimensjon L15mm / 16mm
Dimensjon M8 mm / 10 mm
FinishPulverlakk
Materialesink
ProsessDie cast
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)3.99
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode39233010000
OpprinnelseslandGE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 14018 Pivot Joint 40 Series Bredde 1-9/16 tommer
404NOK / enhet