Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M SPP15 overflatebehandlingspute 15 tommer rødbrun, 10 pk | AA9PQN 1EKC3

3M SPP15 overflatebehandlingspute 15 tommer rødbrun, 10 stk

På lager
Vare: AA9PQN Modell: SPP15Kryssreferanse: 1EKC3
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
1 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatebehandling Pad
Senterhull3-3 / 4 "
FARGEMaroon
MaterialeNon-Woven
Størrelse15 "
Speed175 til 350 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)11.13
Skipets lengde (cm)42.24
Skipets bredde (cm)42.24
HS kode9603500000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSpeedPris
3M SPP4-5/8x10 overflatepute 4-5/8 x 10 tommer rødbrun, 20 pk | AA4KJJ 12R430 SPP4-5 / 8x104-5 / 8 "x 10"175 til 600 o / min1 379 NOK
3M SPP16 overflatebehandlingspute 16 tommer rødbrun, 10 pk | AA9PQP 1EKC4 SPP1616 "175 til 350 o / min1 962 NOK
3M SPP20 overflatebehandlingspute 20 tommer rødbrun, 10 pk | AA9PQQ 1EKC5 SPP2020 "175 til 350 o / min3 122 NOK
3M SPP13 overflatebehandlingspute 13 tommer rødbrun, 10 pk | AD8PFH 4LGR1 SPP1313 "175 til 350 o / min1 541 NOK
3M SPP17 overflatebehandlingspute 17 tommer rødbrun, 10 pk | AD8PFJ 4LGR2 SPP1717 "175 til 350 o / min2 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M SPP15 overflatebehandlingspute 15 tommer rødbrun, 10 stk
1 571 NOK / enhet