Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MNU18-250DFIX Hunn frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 100 Pk | AE7DJB 5X424

3M MNU18-250DFIX Hunn frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 100 Pk

På lager
Vare: AE7DJB Modell: MNU18-250DFIXKryssreferanse: 5X424
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
726NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.08 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeNylon, full
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.89 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTilkoblingsmaterialeTotal lengdeSømFanestørrelseWire RangePris
3M MNU18-187DFIX Hunn frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 100 Pk | AD2DYR 3NLW3 MNU18-187DFIX0.085 "RødTinnbelagt kobber0.81 "Butted0.187 x 0.020 "22 til 18 AWG663NOK
3M MNU14-187DFIX Hunn frakobling Blå 16 Til 14awg, 100 Pk | AD2DYT 3NLW4 MNU14-187DFIX0.085 "BlåTinnbelagt kobber0.81 "Butted0.187 x 0.020 "16 til 14 AWG1 051 NOK
3M MNU14-250DFIX Hunn frakobling Blå 16 Til 14awg, 100 Pk | AE7DJC 5X425 MNU14-250DFIX0.08 "BlåTinnbelagt kobber0.89 "Butted0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG647NOK
3M MNI10-250DFIX Hunn frakobling Gul 12 Til 10awg, 50 Pk | AE7DJD 5X426 MNI10-250DFIX0.128 "GulTinnbelagt kobber0.99 "loddet0.250 x 0.032 "12 til 10 AWG479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MNU18-250DFIX Hunn frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 100 Pk
726NOK / enhet