Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MNG10-10FBK Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg, 500 Pk | AC2FMQ 2JMC4

3M MNG10-10FBK Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg, 500 Pk

På lager
Vare: AC2FMQ Modell: MNG10-10FBKKryssreferanse: 2JMC4
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
5 472 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeJuli
IsolasjonsfargeGul
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.03 "
Sømloddet
Stud størrelse#10
TerminaltypeBlokker
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeTilkoblingstypeTotal lengdeStud størrelseTerminaltypeWire RangePris
3M MNG10-8FBK Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg, 500 Pk | AB9KTU 2DPY9 MNG10-8FBKGulJuli1.03 "#8Blokker12 til 10 AWG5 889 NOK
3M MNG14-6FBK Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9KTV 2DPZ3 MNG14-6FBKBlåJuli0.86 "#6Blokker16 til 14 AWG9 752 NOK
3M MNG14-6FFBK Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWJ 2DRL4 MNG14-6FFBKBlåcrimp0.86 "#6Blokker16 til 14 AWG12 558 NOK
3M MNG14-10FLK Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWL 2DRL7 MNG14-10FLKBlåJuli0.89 "#10Låsing16 til 14 AWG10 498 NOK
3M MNG14-8FBK Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYW 2DTC6 MNG14-8FBKBlåJuli0.86 "#8Blokker16 til 14 AWG10 682 NOK
3M MNG14-10FBK Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYY 2DTC8 MNG14-10FBKBlåJuli0.86 "#10Blokker16 til 14 AWG9 722 NOK
3M MNG18-4FLK Gaffelterminal Rød 22 Til 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZC 2DTD5 MNG18-4FLKRødJuli0.87 "#4Låsing22 til 18 AWG10 235 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MNG10-10FBK Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg, 500 Pk
5 472 NOK / enhet