Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M FDV18-187Q Hunn frakobling Rød 22-18 AWG, 25 Pk | AH2CUK 25AZ64

3M FDV18-187Q Hunn frakobling Rød 22-18 AWG, 25 Pk

På lager
Vare: AH2CUK Modell: FDV18-187QKryssreferanse: 25AZ64

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.08 "
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning1000V
Total lengde0.87 "
SømButted
Fanestørrelse0.020 "x 0.187"
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFanestørrelsePris
3M FDV18-250Q Hunn frakobling Rød 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DZG 25AZ65 FDV18-250Q0.032 "x 0.250"192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M FDV18-187Q Hunn frakobling Rød 22-18 AWG, 25 Pk
197NOK / enhet