Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M EPS-300-3/8 PK12 Krympeslange 48in 12-8 Awg Black, 12 Pk | AD8JRR 4KND9

3M EPS-300-3/8 PK12 Krympeslange 48 tommer 12-8 Awg Svart, 12 Pk

På lager
Vare: AD8JRR Modell: EPS-300-3/8 PK12Kryssreferanse: 4KND9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
Kabelrekkevidde12 til 8 AWG
FARGESvart
ID etter krymping0.12 "
ID før krymping0.375 "
Lengde4ft.
MaterialeFleksibel polyolefin, termoplastisk limfôr
Maks. Spenning600
Krympeforhold3:1
Krympetemp.250 Grader F
Temp. Område-67 til 230 F
Veggtykkelse etter krymping0.055 "
VeggtypeTynn vegg
Wire Range12 til 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingVeggtykkelse etter krympingWire RangePris
3M EPS-300-3/16 PK12 Krympeslange 48in 20-18awg Svart, 12 Pk | AD8JRP 4KND7 EPS-300-3 / 16 PK1220 til 18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20 til 18 AWG2 058 NOK
3M EPS-300-1/4 PK12 Krympeslange 48in 16-12awg Svart, 12 Pk | AD8JRQ 4KND8 EPS-300-1 / 4 PK1216 til 12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16 til 12 AWG2 832 NOK
3M EPS-300-1/2 PK12 Krympeslange 48in 6-1 Awg Black, 12 Pk | AD8JRT 4KNE1 EPS-300-1 / 2 PK126 til 1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6 til 1 AWG3 116 NOK
3M EPS-300-3/4 PK5 Krympeslange 48in 4-3/0 Awg Black, 5 Pk | AD8JRU 4KNE2 EPS-300-3 / 4 PK54 til 3/0 AWG0.25 "0.75 "0.085 "4 til 3/0 AWG1 916 NOK
3M EPS-300-1 PK5 Krympeslange 48in 4/0-500kcmil Svart, 5 Pk | AD8JRV 4KNE3 EPS-300-1 PK54/0 til 500 kcmil0.32 "1"0.1 "4/0 til 500 kcmil3 087 NOK
3M EPS-300-1 1/2 PK5 Krympeslange 48in 500-800 Kcmil Svart, 5 Pk | AD8JRW 4KNE4 EPS-300-1 1/2 PK5500 til 800 kcmil0.5 "1.5 "0.1 "500 til 800 kcmil4 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M EPS-300-3/8 PK12 Krympeslange 48 tommer 12-8 Awg Svart, 12 Pk
2 866 NOK / enhet