Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M DPPPB2 Blanket Cartridge 10 Gpm 5 Mic | AC3KHL 2UDK6

3M DPPPB2 teppe viklet patron 10 Gpm 5 Mic

På lager
Vare: AC3KHL Modell: DPPPB2Kryssref: 2UDK6
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
756NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterpatron
Filter MediaPolypropylen og polypropylenkjerne
Strømningshastighet10 gpm
Høyde19.5 "
Inne i Dia.1"
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.150 Grader F
mikron5
Utenfor Dia.2.875 "
redusererpartikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydemikronPris
3M DPPPB1 Blankettpatron med 5 Gpm 5 mikrofon | AC3KGT 2UDH4 DPPPB15 gpm9.875 "5378NOK
3M DPPPC1 teppesårpatron 5 Gpm 10 mikrofon | AC3KGU 2UDH5 DPPPC15 gpm9.875 "10313NOK
3M DPPPZ2 Blanket Cartridge 10 Gpm 0.5 Mic | AC3KHH 2UDK3 DPPPZ210 gpm19.5 "0.5930NOK
3M DPPPC2 Blanket Cartridge 10 Gpm 10 Mic | AC3KHM 2UDK7 DPPPC210 gpm19.5 "10690NOK
3M DPPPF2 Blanket Cartridge 10 Gpm 25 Mic | AC3KHN 2UDK8 DPPPF210 gpm19.5 "25676NOK
3M D-PPPA filterpatron, strengviklet, 0.39 lpm, 3 mikron, 9 3/4 tommers høyde, 176 grader F | CN2RRA DPPPA1 / 2UDH3 D-PPPA---221NOK
3M D-PPPC-3-A filterpatron, strengviklet, 0.15 lpm, 10 mikron, 29 1/4 tommers høyde, 176 grader F | CN2RRB DPPPC3 / 2UDN9 D-PPPC-3-A---782NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M DPPPB2 teppe viklet patron 10 Gpm 5 Mic
756NOK / enhet