Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D KAL36200 effektbryter, gjennomføring, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V | AG8QXB

SQUARE D KAL36200 effektbryter, gjennomføring, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V

På lager
Vare: AG8QXB Modell: KAL36200
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
37 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering25kAIC @ 480V
amps200A
RammetypeKAL
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)18.03

Produktdetaljer:

    • Strømbryter i formstøpt hus designet med en termisk-magnetisk utløserenhet, vurdert til 200 A og 600 VAC, for å gi overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
    • Gjennomgående 3-polet og 3-fase konfigurasjon med belastnings-/linjeterminaler for å imøtekomme kobber- og aluminiumtrådstørrelser på 4 AWG - 350 kcmil
    • Justerbar magnetisk trip-innstillingsområde på 1000 til 2000 A med en AIC-klassifisering på 25 kA ved 480 V
    • HACR-klassifisert K-ramme utstyrt med enhetsmonteringsstil for panelplateinstallasjoner
    • UL-listet, CSA-sertifisert og IEC-klassifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D KAL26100 Circuit Breaker Feed-thru 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26200 Circuit Breaker Feed-thru 200 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V23 007 NOK
SQUARE D KAL26250 Strømbryter Feed-thru 250 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V23 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D KAL36200 effektbryter, gjennomføring, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V
37 545 NOK / enhet