Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 947A slipebånd, 20 1/2 tommers lengde, 3/4 tommers bredde, keramikk, 60 korn, medium | CE9KUL 448A83

3M 947A slipebånd, 20 1/2 tommers lengde, 3/4 tommers bredde, keramikk, 60 korn, medium

På lager
Vare: CE9KUL Modell: 947AKryssreferanse: 448A83
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
52NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 200
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask endringsplate
Slipende materialeKeramisk
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeKlut
FARGEMaroon
KlasseMedium
Grit60
Lengde20 1 / 2 "
Samlet Dia.NF
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSamlet Dia.Slipende materialeUnderlagsmaterialeBreddeFARGEKlasseGritLengdePris
3M 60440208928 Coated Quick Change Disc, 1 Tommer, TR Roll-On/Off Type 3, 36, Extra Coarse, 50 Pk | CD2KDK 1EFC1 60440208928-AluminiumoksidKlut-brunEkstra Grov36-717NOK
3M 60440209223 Coated Quick Change Disc, 1 Tommer, TR Roll-On/Off Type 3, 100, Medium, 50 Pk | CD2KDL 1EFC3 60440209223-AluminiumoksidKlut-brunMedium100-717NOK
3M 947A Slipebånd, 72 tommers lengde, 2 tommers bredde, keramikk, 80 korn, medium, belagt | CE9KPW 32UM27 947ANFKeramiskPolyester / bomull2"oransjeMedium8072 "161NOK
3M 947A Slipebånd, 72 tommers lengde, 2 tommers bredde, keramikk, 60 korn, medium, belagt | CE9KPY 32UM26 947ANFKeramiskPolyester / bomull2"oransjeMedium6072 "172NOK
3M 947A Slipebånd, 72 tommers lengde, 2 tommers bredde, keramikk, 120 korn, fint, belagt | CE9KQA 32UM28 947ANFKeramiskPolyester / bomull2"oransjeend12072 "148NOK
3M 947A Slipebånd, 60 tommers lengde, 2 tommers bredde, keramikk, 80 korn, medium, belagt | CE9KQT 32UM24 947ANFKeramiskPolyester / bomull2"oransjeMedium8060 "143NOK
3M 947A Slipebånd, 60 tommers lengde, 2 tommers bredde, keramikk, 60 korn, medium, belagt | CE9KQU 32UM23 947ANFKeramiskPolyester / bomull2"oransjeMedium6060 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 947A slipebånd, 20 1/2 tommers lengde, 3/4 tommers bredde, keramikk, 60 korn, medium
52NOK / enhet