Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 902-kontakt Brun 2-porter 18-10AWG, 1000 Pk | AC2FEG 2JKN5

3M 902 Connector Brun 2 Porter 18-10AWG, 1000 Pk

På lager
Vare: AC2FEG Modell: 902Kryssreferanse: 2JKN5
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
6 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsdisp. Kontakt
FARGEbrun
Connector TypeEnkelt U-element
Krympeverktøy2JLF8
Fyll materialeIngen fylling
FlammehemmendeJa
Isolasjonsmaterialepolypropylen
Materialepolypropylen
Maks. Isolasjon Dia.0.145 "
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Antall porter2
Pack Size1000
typenTørt miljø
Wire Range18 til 10 AWG
LedningstypeElektrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.31
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SpenningFARGEConnector TypeAntall porterPack SizetypenWire RangeLedningstypePris
3M 801 Connector Blå 2 Porter 18-14awg, 50 Pk | AA8TMC 1A075 801600VBlåEnkelt U-element2-Tørt miljø18 til 14 AWGElektrisk272NOK
3M 951K Connector Maroon 1 Ports 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600VMaroonT-Tap Koble fra1-Tørt miljø22 til 18 AWGElektrisk3 776 NOK
3M 314-BIN-kontakt blå 3 porter 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600VBlåEnkelt U-element3-Gelfylt / fuktbestandig22 til 14 AWGElektrisk20 067 NOK
3M 314U-BIN Connector Clear 3 Ports 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5 314U-BIN600VFjernEnkelt U-element3-Tørt miljø22 til 14 AWGElektrisk8 731 NOK
3M 953K Connector Gul 1 Porter 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VGulT-Tap Koble fra1-Tørt miljø12AWGElektrisk4 052 NOK
3M 952K Connector Blå 1 Porter 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VBlåT-Tap Koble fra1-Tørt miljø18 til 14 AWGElektrisk3 768 NOK
3M 560-BULK Kobling Lyseblå 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560-BULK600VLyse blåEnkelt U-element2-Tørt miljø18 til 14 AWGElektrisk18 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 902 Connector Brun 2 Porter 18-10AWG, 1000 Pk
6 365 NOK / enhet