BUNTING BEARINGS TMCB202824 Hylselager indre diameter 1-1/4 tomme Lengde 3 tommer | AD4BQJ 41C818

BUNTING BEARINGS TMCB202824 Ermetlager indre diameter 1-1 / 4 tommer lengde 3 tommer

Vare: AD4BQJ Modell: TMCB202824Kryssreferanse: 41C818

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.1.25 "
Lengde3"
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.1.75 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB202824 Ermetlager indre diameter 1-1 / 4 tommer lengde 3 tommer