Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 7282 Inhalasjonsventil, 50 Pk | AD2JAQ 3PRJ3

3M 7282 Inhalasjonsventil, 50 Pk

På lager
Vare: AD2JAQ Modell: 7282Kryssreferanse: 3PRJ3
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
2 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnåndingsventil
Størrelse1-5 / 64 x 1-5 / 64 x 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9020006000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
3M 6893 Inhalasjonsventil | AD2JAD 3PRG6 68931-1 / 4 x 1-1 / 4 x 1/64 "55NOK
3M 7582 Inhalasjonsventil | AD2ZEN 3WZG3 75821-13 / 64 x 1-13 / 64 x 1/4 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 7282 Inhalasjonsventil, 50 Pk
2 549 NOK / enhet