Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5717 Buffing Backup Pad 7 Tommer Diameter Hl 5/8-11int | AB9RKK 2EXY4

3M 5717 Buffing Backup Pad 7 Tommer Diameter Hl 5/8-11int

På lager
Vare: AB9RKK Modell: 5717Kryssreferanse: 2EXY4
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
1 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuffing Pad Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse5/8 "-11 INT
BakmonteringstypeArbor Hole
Body MaterialGummi
Diameter7"
AnsiktsmonteringstypeHook and Loop
Maks. Hastighet3000 rpm
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8467990190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterSakMaterialePris
3M 5710 poleringsputeadapter 5/8 tommers gjenger | AB9RKJ 2EXY3 5710--Buffing Pad Adapter-319NOK
3M 38287 Buffing Pad 3 Tommer Diameter, 500 Pk | AC2EGW 2JFC7 38287--Buffing Pad, 3 ", 50 per indre-30 921 NOK
3M 85078 Buffing Pad, Diameter 3 Tommer, Tykkelse 93/100 | CF2NUM 20RW45 85078Hvit3"Buffing PadUll228NOK
3M 02648B poleringspute, diameter 3 1/4 tomme | CF2NUT 20RW48 02648BOrange / Black3 1 / 4 "Buffing PadSkum158NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5717 Buffing Backup Pad 7 Tommer Diameter Hl 5/8-11int
1 795 NOK / enhet