Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5557 Vannkontaktindikator Tapesirkel 3mm, 100 Pk | AD6JRX 45K109

3M 5557 Vannkontaktindikator Tapesirkel 3mm, 100 Pk

På lager
Vare: AD6JRX Modell: 5557Kryssref: 45K109
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
1 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkontaktindikatorbånd
Adhesjonsstyrke34 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGEHvit
Diameter3mm
Lengde3"
MaterialePapir
Ytelse Temp.-40 grader til 65 grader C
FormCircle
Tykkelse10.2mil.
Bredde3mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.94
Skipets bredde (cm)7.94
HS kode4811412100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Termisk overføring kan skrives ut (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeFormBreddePris
3M 5557 Vannkontaktindikator Tape Circle 2mm, 100 Pk | AD6JRV 45K107 55572mm2"Circle2mm685NOK
3M 5557 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 2mm, 100 Pk | AD6JRW 45K108 5557-2"Square2mm692NOK
3M 5557 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 3mm, 100 Pk | AD6JRY 45K110 5557-3"Square3mm1 131 NOK
3M 5557 Vannkontaktindikator Tapesirkel 4.5 mm, 100 Pk | AD6JRZ 45K111 55574.5mm4.5 "Circle4.5mm1 518 NOK
3M 5557 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 4.5mm, 100 Pk | AD6JTA 45K112 5557-4.5 "Square4.5mm1 492 NOK
3M 5557 Vannkontaktindikator Tapesirkel 4mm, 100 Pk | AD6JTB 45K113 55574mm4"Circle4mm1 369 NOK
3M 5557 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 4mm, 100 Pk | AD6JTC 45K114 5557-4"Square4mm1 442 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5557 Vannkontaktindikator Tapesirkel 3mm, 100 Pk
1 143 NOK / enhet