3M 51-PRINTED-2X100FT Elektrisk Tape 2 x 100ft 20mil Sort, 12 Pk | AB9XDZ 2FZG9

3M 51-TRYKT-2X100FT elektrisk tape 2 x 100ft 20mil Svart, 12 Pk

På lager
Vare: AB9XDZ Modell: 51-PRINTED-2X100FTKryssreferanse: 2FZG9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
Adhesjonsstyrke30 oz./in
AdhesiveTrykkfølsom gummi
FARGESvart
Lengde100ft.
MaterialeVinyl
Maks. Spenning2000
Ytelse Temp.Opptil 176 grader F.
FormKontinuerlig rull
Temperaturområde-55 grader til 176 grader F
Strekkfasthet40 pund / tommer
Tykkelse20mil.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.34
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode3919102020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeLengdeMaks. SpenningYtelse Temp.TemperaturområdePris
3M 50-PRINTED-1x100FT-BULK Elektrisk Tape 1 x 100ft 10mil Sort, 48 Pk | AB9KTB 2DPU8 50-TRYKKET-1x100FT-BULK10mil.30 oz./inTrykkfølsom gummi1"100ft.12000Opptil 176 grader F.-55 grader til 176 grader F14 393 NOK
3M 51-UTRYKT-4x100FT Elektrisk Tape 4 x 100ft 20 Mil Svart, 4 Pk | AB9KZQ 2DTF2 51-UTSKRIFT-4x100FT20mil.30 oz./inTrykkfølsom gummi4"100ft.2000Opptil 176 grader F.-55 grader til 176 grader F8 104 NOK
3M 51-PRINTED-4X100FT Elektrisk Tape 4 x 100ft 20 Mil Svart, 4 Pk | AB9KZT 2DTF4 51-TRYKKET-4X100FT20mil.30 oz./inTrykkfølsom gummi4"100ft.2000Opptil 176 grader F.-55 grader til 176 grader F8 824 NOK
3M 51-UTRYKT-6x100FT Elektrisk Tape 6 x 100ft 20 Mil Svart, 4 Pk | AB9KZV 2DTF6 51-UTSKRIFT-6x100FT20mil.30 oz./inTrykkfølsom gummi6"100ft.2000Opptil 176 grader F.-55 grader til 176 grader F10 309 NOK
3M 51 6 tommer x 100 fot Elektrisk tape 6 x 100 fot 20 Mil Svart, 4 Pk | AB9KZW 2DTF8 51 6 x 100 fot20mil.30 oz./inTrykkfølsom gummi6"100ft.2000Opptil 176 grader F.-55 grader til 176 grader F14 718 NOK
3M 50-UTRYKT-1x100FT-BOKS Elektrisk tape 1 x 100ft 10mil Sort, 10 Pk | AB9XCJ 2FYV1 50-UTSKRIFT-1x100FT-BOKS10mil.30 oz./inTrykkfølsom gummi1"100ft.12000Opptil 176 grader F.-55 grader til 176 grader F4 630 NOK
3M 50-UTRYKT-4x100FT Elektrisk Tape 4 x 100ft 10mil Svart, 12 Pk | AB9XCY 2FYY1 50-UTSKRIFT-4x100FT10mil.30 oz./inTrykkfølsom gummi4"100ft.12000Opptil 176 grader F.-55 grader til 176 grader F13 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 51-TRYKT-2X100FT elektrisk tape 2 x 100ft 20mil Svart, 12 Pk
13 322 NOK / enhet