Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4910 dobbeltbelagt tape 1/2 tomme x 4 tommer, 100 pk | AD6JHZ 45J924

3M 4910 dobbeltbelagt tape 1/2 tomme x 4 tommer, 100 pk

På lager
Vare: AD6JHZ Modell: 4910Kryssref: 45J924
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
1 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig tape
Adhesjonsstyrke240 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGEFjern
Lengde4"
FôrfargeRød (trykt)
MaterialeSolid skum
Ytelse Temp.Opptil 200 grader F.
Formrektangel
BåndfargeFjern
Strekkfasthet100 pund / tommer
Tykkelse40mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveFormStrekkfasthetTykkelseBreddeFARGEPris
3M 4956 Tape 1/2 tomme x 108 fot Grå, 18 Pk | AB9HRM 2DEG4 4956Opptil 200 grader F.328 oz./inFlerbruks akrylKontinuerlig rull80 pund / tommer62mil.1 / 2 "-43 227 NOK
3M 4956 Tape 3/4 Tommer x 108 fot Grå, 12 Pk | AB9HRN 2DEG6 4956Opptil 200 grader F.328 oz./inFlerbruks akrylKontinuerlig rull80 pund / tommer62mil.3 / 4 "-37 539 NOK
3M 4646 dobbeltbelagt tape 1/2 tomme x 1/2 tomme, 250 Pk | AD6JEG 45J838 4646Opptil 300 grader F.240 oz./inAkrylSquare100 pund / tommer25mil.1 / 2 "Skifergrå821NOK
3M 4646 dobbeltbelagt tape 3/4 tommer x 3/4 tommer, 250 pk | AD6JEH 45J839 4646Opptil 300 grader F.240 oz./inAkrylSquare100 pund / tommer25mil.3 / 4 "Skifergrå1 214 NOK
3M 4646 Dobbeltbelagt tape 1 x 2 Tommer 25 Mil, 100 Pk | AD6JEJ 45J840 4646Opptil 300 grader F.240 oz./inAkrylrektangel100 pund / tommer25mil.1"Skifergrå1 201 NOK
3M 4646 Double Coated Tape 1 x 3 Tommer 25 Mil, 100 Pk | AD6JEK 45J841 4646Opptil 300 grader F.240 oz./inAkrylrektangel100 pund / tommer25mil.1"Skifergrå1 453 NOK
3M 4646 Dobbeltbelagt tape 1 x 4 Tommer 25 Mil, 100 Pk | AD6JEL 45J842 4646Opptil 300 grader F.240 oz./inAkrylrektangel100 pund / tommer25mil.1"Skifergrå2 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4910 dobbeltbelagt tape 1/2 tomme x 4 tommer, 100 pk
1 502 NOK / enhet