Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALTEC TV-573A-25 Dekkventil for lastebil/buss 4 3/8 tommer - pakke med 25 | AC6HBV 33W558

HALTEC TV-573A-25 Dekkventil for lastebil/buss 4 3/8 tomme - pakke med 25 stk.

På lager
Vare: AC6HBV Modell: TV-573A-25Kryssreferanse: 33W558
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
1 002 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebil / buss dekkventil
FARGEMessing
Lengde4.375 "
MaterialeMetal
Maks. Lufttrykk200 psi
Felghullstørrelse. 625 "
VentilstørrelseStandardboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8481803090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdepk. Antall.Pris
HALTEC TV-575A Lastebil/buss dekkventil 1 1/8 tommer - pakke med 10 | AC6HBD 33W543 TV-575A1.125 "10308NOK
HALTEC TV-501A-10 Dekkventil for lastebil/buss 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AC6HBE 33W544 TV-501A-101.5 "10301NOK
HALTEC TV-500A-10 Dekkventil for lastebil/buss 2 tommer - pakke med 10 | AC6HBF 33W545 TV-500A-102"10308NOK
HALTEC TV-500A-100 Lastebil/buss dekkventil 2 tommer - pakke med 100 | AC6HBG 33W546 TV-500A-1002"1002 887 NOK
HALTEC TV-570A-10 Dekkventil for lastebil/buss 3 1/8 tommer - pakke med 10 | AC6HBH 33W547 TV-570A-103.125 "10365NOK
HALTEC TV-570A-100 Lastebil/buss dekkventil 3 1/8 tommer - pakke med 100 | AC6HBJ 33W548 TV-570A-1003.125 "1003 561 NOK
HALTEC TV-571A-10 Dekkventil for lastebil/buss 3 3/8 tommer - pakke med 10 | AC6HBK 33W549 TV-571A-103.375 "10374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC TV-573A-25 Dekkventil for lastebil/buss 4 3/8 tomme - pakke med 25 stk.
1 002 NOK /pakke