3M 465 Selvklebende Transfr Tape Akryl 2 mil, 24 Pk | AB9HRA 2DEE5

3M 465 Selvklebende Transfr Tape Akryl 2 mil, 24 Pk

På lager
Vare: AB9HRA Modell: 465Kryssreferanse: 2DEE5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvklebende overføringstape
Adhesjonsstyrke25 oz./in
FARGEFjern
Lengde60yd.
Liner MaterialPolycoated kraftpapir
MaterialeAkryl
Ytelse Temp.180 Grader F
Tykkelse2mil.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.39
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode4811412100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeLengdeLiner MaterialBreddePris
3M 465 selvklebende overføringstape Akryl 2 mil Bredde 1-1/2 tomme | AF7ZYH 24A663 46525 (27) oz./in.60yd.Fortettet kraftpapir1.5 "956NOK
3M 465 selvklebende overføringstape, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Tykkelse, 48 Pk | CF2UCG 54EN06 465-55 mKraft Paper3 / 4 "23 669 NOK
3M 465 selvklebende overføringstape, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Tykkelse, 36 Pk | CF2UCH 54EN13 465-55 mKraft Paper1"21 192 NOK
3M 465 selvklebende overføringstape, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Tykkelse, 24 Pk | CF2UCJ 54EN42 465-55 mKraft Paper1 1 / 2 "21 503 NOK
3M 465 selvklebende overføringstape, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Tykkelse, 72 Pk | CF2UCK 54EN61 465-55 mKraft Paper1 / 2 "21 683 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 465 Selvklebende Transfr Tape Akryl 2 mil, 24 Pk
28 471 NOK / enhet