Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4032 Dobbeltbelagt tapeform 1 x 1 tomme, 324 Pk | AA6WYJ 15D101

3M 4032 Dobbeltbelagt tapeform 1 x 1 tomme, 324 Pk

På lager
Vare: AA6WYJ Modell: 4032Kryssreferanse: 15D101
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig tape
AdhesiveAkryl
FARGENaturlig hvit
Lengde1"
FôrfargeGrønn rutete
MaterialeUretanskum
Ytelse Temp.Opptil 220 grader F.
FormSquare
BåndfargeNaturlig
Strekkfasthet60 pund / tommer
Tykkelse31mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveFormStrekkfasthetTykkelseBreddeFARGEPris
3M 4004 dobbeltbelagt tape 1/2 tomme x 5 yard Hvit | AA6VGR 15C132 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.1 / 2 "Naturlig hvit764NOK
3M 4004 dobbeltbelagt tape 1/4 tomme x 5 yard Hvit | AA6VGT 15C134 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.1 / 4 "Naturlig hvit449NOK
3M 4004 dobbeltbelagt tape 1 tommer x 5 yard hvit | AA6VGU 15C135 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.1"Naturlig hvit2 200 NOK
3M 4004 Dobbeltbelagt tape 2 tommer x 5 yard hvit | AA6VGV 15C136 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.2"Naturlig hvit2 954 NOK
3M 4004 dobbeltbelagt tape 3/4 tommer x 5 yard Hvit | AA6VGW 15C137 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.3 / 4 "Naturlig hvit1 130 NOK
3M 4004 dobbeltbelagt tape 6 tommer x 5 yard hvit | AA6VGX 15C138 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.6"Naturlig hvit5 941 NOK
3M 4008 dobbeltbelagt tape 1/2 tomme x 5 yard Hvit | AA6VGY 15C139 400850 grader til 220 grader F-AkrylKontinuerlig rull25 pund / tommer125mil.1 / 2 "Naturlig hvit371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4032 Dobbeltbelagt tapeform 1 x 1 tomme, 324 Pk
672NOK / enhet