Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 3M 1350 0.75 x 72 yds Gul elektrisk tape 3/4 x 72 Yard 1 Mil Gul | AA6WXK 15D078

3M 1350 0.75" x 72 yds Gul elektrisk tape 3/4 x 72 Yard 1 Mil Gul

På lager
Vare: AA6WXK Modell: 3M 1350 0.75 "x 72 yds gulKryssreferanse: 15D078
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
415NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
Adhesjonsstyrke30 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGEGul
Lengde72yd.
Materialepolyester
Maks. Spenning5500
Ytelse Temp.Opptil 266 grader F.
FormKontinuerlig rull
TemperaturområdeOpptil 266 grader F.
Strekkfasthet25 pund / tommer
Tykkelse1mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3919102055
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. SpenningStrekkfasthetTykkelseBreddePris
3M 3M 1318-1 0.25" x 72 yds Gul elektrisk tape 1/4 x 72 Yard 1 Mil Gul | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x 72 yds GulGul550025 pund / tommer1mil.1 / 4 "140NOK
3M 3M 1318-1 0.5" x 72 yds Gul elektrisk tape 1/2 x 72 Yard 1 Mil Gul | AA6WWR 15D061 3M 1318-1 0.5 "x 72 yds GulGul550025 pund / tommer1mil.1 / 2 "276NOK
3M 3M 1318-1 0.75" x 72 yds Gul elektrisk tape 3/4 x 72 Yard 1 Mil Gul | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x 72 yds GulGul550025 pund / tommer1mil.3 / 4 "434NOK
3M 3M 1318-1 1" x 72 yds Gul elektrisk tape 1 x 72 Yard 1 Mil Gul | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x 72 yds GulGul550025 pund / tommer1mil.1"539NOK
3M 3M 1318-1 2" x 72 yds Gul elektrisk tape 2 x 72 Yard 1 Mil Gul | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x 72 yds GulGul550025 pund / tommer1mil.2"1 478 NOK
3M 3M 1318-2 0.25" x 72 yds Gul elektrisk tape 1/4 x 72 Yard 2 Mil Gul | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x 72 yds GulGul700050 pund / tommer2mil.1 / 4 "234NOK
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 yds Gul elektrisk tape 1/2 x 72 Yard 2 Mil Gul | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x 72 yds GulGul700050 pund / tommer2mil.1 / 2 "432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 1350 0.75" x 72 yds Gul elektrisk tape 3/4 x 72 Yard 1 Mil Gul
415NOK / enhet