Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 31172 Copper 2-hole Long-barrel Lug, 6 Pk | AC2FHT 2JLG3

3M 31172 Kobber 2-hulls Langløps Lug, 6 Pk

På lager
Vare: AC2FHT Modell: 31172Kryssreferanse: 2JLG3
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
7 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobber 2-hulls L-Barrel Lug
Kabelstørrelse750 kcmil
Kabelstørrelseskode750 kcmil
FargekodeSvart
Connector TypeRett tønne
Die kode24
Holesenteret til slutt0.63 "
Hole to Hole Center (in.)1.750
Lengde7"
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeTin
Stud størrelse1 / 2 "
Stilstandard
Bredde1.72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.08
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908040
OpprinnelseslandCL

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeBreddePris
3M 31149 Kobber To-hulls Langløps Lug, 10 Pk | AB9KUB 2DPZ9 31149250 kcmil250 kcmilGul160.63 "5.31 "1.13 "3 186 NOK
3M 31153 Kobber 2-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KUY 2DRE5 31153300 kcmil300 kcmilHvit170.63 "5.75 "1.22 "3 481 NOK
3M 31160 Kobber 2-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KVK 2DRG8 31160400 kcmil400 kcmilBlå190.62 "6"1.41 "3 683 NOK
3M 31156 Kobber 2-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KVP 2DRH5 31156350 kcmil350 kcmilRød180.63 "5.75 "1.31 "3 584 NOK
3M 31145 Kobber 2-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KWG 2DRL2 311454/0 AWG4/0 AWGPurple150.63 "5.16 "1"2 694 NOK
3M 31129 Kobber 2-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KXW 2DRW4 311291AWG1AWGPurple110.63 "4.85 "0.69 "2 185 NOK
3M 31137 Kobber 2-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KYA 2DRX1 311372/0 AWG2/0 AWGPurple13, 1000.63 "5.03 "0.81 "2 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 31172 Kobber 2-hulls Langløps Lug, 6 Pk
7 135 NOK / enhet