Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 31036 Copper Onehole Langløpslug, 10 Pk | AB9KWT 2DRN8

3M 31036 Kobber Etthulls Langløpslokk, 10 Pk

På lager
Vare: AB9KWT Modell: 31036Kryssreferanse: 2DRN8
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
2 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobber 1-hulls L-Barrel Lug
Kabelstørrelse2/0 AWG
Kabelstørrelseskode2/0 AWG
FargekodeSvart
Connector TypeRett tønne
Die kode13, 100
Holesenteret til slutt0.375 "
Lengde2.84 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeTin
Stud størrelse3 / 8 "
Stilstandard
Bredde0.812 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536694050
OpprinnelseslandCL

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris
3M 31056 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KUE 2DRA4 310561.27 "350 kcmil350 kcmilRød180.531 "3.84 "1 / 2 "3 201 NOK
3M 31060 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KUW 2DRE2 310601.41 "400 kcmil400 kcmilBlå190.65 "4.16 "1 / 2 "4 118 NOK
3M 31053 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KVB 2DRF2 310531.22 "300 kcmil300 kcmilHvit170.531 "3.78 "1 / 2 "3 162 NOK
3M 31066 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KVM 2DRH2 310661.53 "500 kcmil500 kcmilbrun200.66 "4.5 "1 / 2 "4 266 NOK
3M 31067 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KWK 2DRL5 310671.53 "500 kcmil500 kcmilbrun200.66 "4.5 "5 / 8 "4 266 NOK
3M 31041 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KWM 2DRL8 310410.91 "3/0 AWG3/0 AWGoransje14, 1010.531 "3.13 "1 / 2 "2 529 NOK
3M 31045 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KXQ 2DRU8 310451"4/0 AWG4/0 AWGPurple150.531 "3.32 "1 / 2 "2 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 31036 Kobber Etthulls Langløpslokk, 10 Pk
2 005 NOK / enhet