Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 31045 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KXQ 2DRU8

3M 31045 Kobber 1-hulls Langløps Lug, 10 Pk

På lager
Vare: AB9KXQ Modell: 31045Kryssreferanse: 2DRU8
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
2 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobber 1-hulls L-Barrel Lug
Kabelstørrelse4/0 AWG
Kabelstørrelseskode4/0 AWG
FargekodePurple
Connector TypeRett tønne
Die kode15
Holesenteret til slutt0.531 "
Lengde3.32 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeTin
Stud størrelse1 / 2 "
Stilstandard
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908040
OpprinnelseslandCL

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris
3M 31056 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KUE 2DRA4 310561.27 "350 kcmil350 kcmilRød180.531 "3.84 "1 / 2 "3 201 NOK
3M 31060 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KUW 2DRE2 310601.41 "400 kcmil400 kcmilBlå190.65 "4.16 "1 / 2 "4 118 NOK
3M 31053 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KVB 2DRF2 310531.22 "300 kcmil300 kcmilHvit170.531 "3.78 "1 / 2 "3 162 NOK
3M 31066 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KVM 2DRH2 310661.53 "500 kcmil500 kcmilbrun200.66 "4.5 "1 / 2 "4 266 NOK
3M 31067 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KWK 2DRL5 310671.53 "500 kcmil500 kcmilbrun200.66 "4.5 "5 / 8 "4 266 NOK
3M 31041 Kobber 1-hulls Langløpslokk, 10 Pk | AB9KWM 2DRL8 310410.91 "3/0 AWG3/0 AWGoransje14, 1010.531 "3.13 "1 / 2 "2 529 NOK
3M 31036 Copper Onehole Langløpslug, 10 Pk | AB9KWT 2DRN8 310360.812 "2/0 AWG2/0 AWGSvart13, 1000.375 "2.84 "3 / 8 "2 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 31045 Kobber 1-hulls Langløps Lug, 10 Pk
2 416 NOK / enhet