Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 2520-3/4x60FT Elektrisk Tape 3/4 x 60 Fot 8 Mil, 20 Pk | AB9XEY 2FZP3

3M 2520-3/4x60FT elektrisk tape 3/4 x 60 fot 8 mil, 20 pk

På lager
Vare: AB9XEY Modell: 2520-3/4x60FTKryssreferanse: 2FZP3
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
19 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
Adhesjonsstyrke13 oz./in
AdhesiveGummiharpiks
FARGEGul
Lengde60ft.
MaterialeVevd bomulls cambric stoff
Maks. Spenning800
Ytelse Temp.Opptil 221 grader F.
FormKontinuerlig rull
TemperaturområdeOpptil 220 grader F.
Strekkfasthet50 pund / tommer
Tykkelse8mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode3919102020
OpprinnelseslandPK

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesiveLengdeTemperaturområdeTykkelseBreddePris
3M 2510-3/4x36YD Elektrisk Tape 3/4 x 108 Fot 7 Mil, 48 Pk | AB9KRY 2DPU5 2510-3 / 4x36YDIkke selvklebende108ft.32 grader til 220 grader F7mil.3 / 4 "54 091 NOK
3M 2510-1x36YD Elektrisk Tape 1 x 108ft 7mil Gul, 36 Pk | AB9KTD 2DPV2 2510-1x36YDIkke selvklebende108ft.32 grader til 220 grader F7mil.1"53 473 NOK
3M 2510-3/4x60FT Elektrisk Tape 3/4 x 60 Fot 7 Mil, 20 Pk | AB9XDW 2FZG3 2510-3 / 4x60FTIkke selvklebende60ft.32 grader til 220 grader F7mil.3 / 4 "17 621 NOK
3M 2510-2x36 Elektrisk Tape 2 x 108ft 7mil Gul, 16 Pk | AB9XEC 2FZH4 2510-2x36Ikke selvklebende108ft.32 grader til 220 grader F7mil.2"46 302 NOK
3M 2520-2x36 Elektrisk Tape 2 x 108ft 8mil Gul, 16 Pk | AB9XED 2FZH6 2520-2x36Gummiharpiks108ft.Opptil 220 grader F.8mil.2"59 032 NOK
3M 2520-1-1/2x36YD Elektrisk Tape 1-1/2 x 108 Fot 8 Mil, 24 Pk | AB9XEU 2FZN2 2520-1-1/2x36YDGummiharpiks108ft.Opptil 220 grader F.8mil.1.5 "69 078 NOK
3M 2510-1-1/2x36YD Elektrisk Tape 1-1/2 x 108 Fot 7 Mil, 24 Pk | AB9XEW 2FZN6 2510-1-1/2x36YDIkke selvklebende108ft.32 grader til 220 grader F7mil.1.5 "53 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 2520-3/4x60FT elektrisk tape 3/4 x 60 fot 8 mil, 20 pk
19 553 NOK / enhet