3M 2510-1x36YD Elektrisk Tape 1 x 108ft 7mil Gul, 36 Pk | AB9KTD 2DPV2

3M 2510-1x36YD elektrisk tape 1 x 108 fot 7mil Gul, 36 Pk

På lager
Vare: AB9KTD Modell: 2510-1x36YDKryssreferanse: 2DPV2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
AdhesiveIkke selvklebende
FARGEGul
Lengde108ft.
MaterialeVevd bomulls cambric stoff
Maks. Spenning800
Ytelse Temp.Opptil 221 grader F.
FormKontinuerlig rull
Temperaturområde32 grader til 220 grader F
Strekkfasthet50 pund / tommer
Tykkelse7mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3919905030
OpprinnelseslandPK

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesiveLengdeTemperaturområdeTykkelseBreddePris
3M 2510-3/4x36YD Elektrisk Tape 3/4 x 108 Fot 7 Mil, 48 Pk | AB9KRY 2DPU5 2510-3 / 4x36YDIkke selvklebende108ft.32 grader til 220 grader F7mil.3 / 4 "54 091 NOK
3M 2510-3/4x60FT Elektrisk Tape 3/4 x 60 Fot 7 Mil, 20 Pk | AB9XDW 2FZG3 2510-3 / 4x60FTIkke selvklebende60ft.32 grader til 220 grader F7mil.3 / 4 "17 621 NOK
3M 2510-2x36 Elektrisk Tape 2 x 108ft 7mil Gul, 16 Pk | AB9XEC 2FZH4 2510-2x36Ikke selvklebende108ft.32 grader til 220 grader F7mil.2"46 302 NOK
3M 2520-2x36 Elektrisk Tape 2 x 108ft 8mil Gul, 16 Pk | AB9XED 2FZH6 2520-2x36Gummiharpiks108ft.Opptil 220 grader F.8mil.2"59 032 NOK
3M 2520-1-1/2x36YD Elektrisk Tape 1-1/2 x 108 Fot 8 Mil, 24 Pk | AB9XEU 2FZN2 2520-1-1/2x36YDGummiharpiks108ft.Opptil 220 grader F.8mil.1.5 "69 078 NOK
3M 2510-1-1/2x36YD Elektrisk Tape 1-1/2 x 108 Fot 7 Mil, 24 Pk | AB9XEW 2FZN6 2510-1-1/2x36YDIkke selvklebende108ft.32 grader til 220 grader F7mil.1.5 "53 335 NOK
3M 2520-3/4x60FT Elektrisk Tape 3/4 x 60 Fot 8 Mil, 20 Pk | AB9XEY 2FZP3 2520-3 / 4x60FTGummiharpiks60ft.Opptil 220 grader F.8mil.3 / 4 "19 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 2510-1x36YD elektrisk tape 1 x 108 fot 7mil Gul, 36 Pk
53 473 NOK / enhet