3M 06-0100-20SW Sveisehjelmskygge 5 8 Til 13 | AD6ZZW 4CWG9

3M 06-0100-20SW Sveisehjelmskjerm 5 8 til 13

På lager
Vare: AD6ZZW Modell: 06-0100-20SWKryssreferanse: 4CWG9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuto Darkening Sveisehjelm
ADF-kontrollerDigitalt
batteri~~POS=TRUNC2500 hr.
BatteritypeLiOn CR 2032 myntcelle
FARGESvart / Sølv
grafikknone
HodeplaggRatchet
LinseskyggeSkygge 5, 8-13
Materialenylon
Antall buesensorer3
Plate Høyde2-1 / 8 "
Plate bredde4-1 / 4 "
StrømkildeBatteri med Solar Assist
Visningsområdet2-3/32" x 4-3/16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode6506103075
OpprinnelseslandSE

Produktdetaljer:

    • EN379 Classification (1/1/1/2)
    • Slipemodus (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
3M 06-0100-20HASW Sveisehjelm Skygge 5 8 Til 13 | AE8KQW 6DNC7 06-0100-20HASWPPA4 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 06-0100-20SW Sveisehjelmskjerm 5 8 til 13
10 700 NOK / enhet