Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 05280 White Sealant, Hybrid, 3.0 Oz Tube | CE9BQF 1RWH8

3M 05280 White Sealant, Hybrid, 3.0 Oz Tube

På lager
Vare: CE9BQF Modell: 05280Kryssreferanse: 1RWH8
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
FARGEHvit
Flash PointIkke spesifisert
Full kur1 dag
Ytelse Temp. Område40 Deg til 190 Deg F
Størrelse3 Oz
Spesifikke tyngdekraften1.3 til 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseKjennetegnFARGETemp. OmrådetypenContainerstørrelsecontainer typeTørketidPris
3M 550 hvit tetningsmasse, polyuretan, 10.5 oz kassett | CE9BQB 4YDH4 55010.5 oz-Hvit-----270NOK
3M 760 UV hvit tetningsmasse, hybrid, 600 ml pølsepakke | CE9BQC 29UJ46 760 UV600 ml-Hvit--20 oz.--601NOK
3M 08500 White Autobody Sealant, Hybrid, 10.3 Oz Cartridge, 12 Pk | CE9BRN 2JFH1 0850010.3 oz-Hvit----1 hr9 568 NOK
3M 06580 UV-bestandig hurtigherdende 4000 UV-pakningsforsegling, -40 til 190 Deg F Temp. Rekkevidde | CE9CMK 1RWH9 0658010 OzHerdende, fleksibel, mindre enn 1 % krymper ikke og ikke henger, lav VOC, en del tetningsmasse, sandbar, UV-bestandig, vanntett forsegling, værbestandig, hvit, gulner ikke som uretanerHvit40 til 190 grader FUV-bestandig Fast Cure 4000 UV---539NOK
3M 5200 Tan Marine Adhesive Sealant, Polyuretan, 10.0 Oz Cartridge, 12 Pk | CE9DYR 2JBH1 520010 Oz-Tan-----8 334 NOK
3M 05220 Ikke -krympende tetning, -40 til 190 grader F Temp. Rekkevidde, full kur 24 timer | CE9UPQ 1RWH7 052203 Oz24 timers full herding, hurtigherdende, fleksibel som tillater strukturell bevegelse, bra for marint miljø, klebefri på én time, værbestandigHvit40 til 190 grader FIkke-krympende---424NOK
3M 00051131460140 Marine Repair Filler, 1 gal Størrelse, Gråbrun Farge, Beholdertype Boks | CE9XWP 6KHC9 000511314601401 galHøy styrke limformGråbrun1.1 grader F--KanIkke spesifisert5 926 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 05280 White Sealant, Hybrid, 3.0 Oz Tube
347NOK / enhet