Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 00051131460140 Marine Repair Filler, 1 gal Størrelse, Gråbrun Farge, Beholdertype Boks | CE9XWP 6KHC9

3M 00051131460140 Marine Repair Filler, 1 gal Størrelse, Gråbrun Farge, Beholdertype Boks

På lager
Vare: CE9XWP Modell: 00051131460140Kryssreferanse: 6KHC9
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
6 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
KjennetegnHøy styrke limform
FARGEGråbrun
container typeKan
TørketidIkke spesifisert
Dry Coat på nyttIkke spesifisert
Tørketid uten klemIkke spesifisert
Flash Point88 grader F
Størrelse1 gal
Temp. Område1.1 grader F
StrekkgrenseIkke spesifisert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseKjennetegnFARGETemp. OmrådetypenContainerstørrelsecontainer typeTørketidPris
3M 550 hvit tetningsmasse, polyuretan, 10.5 oz kassett | CE9BQB 4YDH4 55010.5 oz-Hvit-----285NOK
3M 760 UV hvit tetningsmasse, hybrid, 600 ml pølsepakke | CE9BQC 29UJ46 760 UV600 ml-Hvit--20 oz.--639NOK
3M 05280 White Sealant, Hybrid, 3.0 Oz Tube | CE9BQF 1RWH8 052803 Oz-Hvit-----347NOK
3M 08500 White Autobody Sealant, Hybrid, 10.3 Oz Cartridge, 12 Pk | CE9BRN 2JFH1 0850010.3 oz-Hvit----1 hr9 626 NOK
3M 06580 UV-bestandig hurtigherdende 4000 UV-pakningsforsegling, -40 til 190 Deg F Temp. Rekkevidde | CE9CMK 1RWH9 0658010 OzHerdende, fleksibel, mindre enn 1 % krymper ikke og ikke henger, lav VOC, en del tetningsmasse, sandbar, UV-bestandig, vanntett forsegling, værbestandig, hvit, gulner ikke som uretanerHvit40 til 190 grader FUV-bestandig Fast Cure 4000 UV---558NOK
3M 5200 Tan Marine Adhesive Sealant, Polyuretan, 10.0 Oz Cartridge, 12 Pk | CE9DYR 2JBH1 520010 Oz-Tan-----8 203 NOK
3M 05220 Ikke -krympende tetning, -40 til 190 grader F Temp. Rekkevidde, full kur 24 timer | CE9UPQ 1RWH7 052203 Oz24 timers full herding, hurtigherdende, fleksibel som tillater strukturell bevegelse, bra for marint miljø, klebefri på én time, værbestandigHvit40 til 190 grader FIkke-krympende---437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 00051131460140 Marine Repair Filler, 1 gal Størrelse, Gråbrun Farge, Beholdertype Boks
6 012 NOK / enhet