Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 02033 Slipeark 11 x 9 Tommer 1200 G Sc, 50 Pk | AB9BUX 2AYJ8

3M 02033 Slipeark 11 x 9 tommer 1200 G Sc, 50 Pk

På lager
Vare: AB9BUX Modell: 02033Kryssref: 2AYJ8
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
2 210 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeSilisiumkarbid
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektA
FARGESvart
KlasseUltra Fin
Grit1200
Lengde11 "
Bredde4.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6579
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKlasseGritLengdeBreddePris
3M 14944 Slipeark 9 x 3-5/8 Tommer 1000 G Sc, 2000 Pk | AB9BPM 2AXW9 14944SvartUltra Fin10009"5.5 "21 129 NOK
3M 02023 Slipeark 9 x 5-1/2 Inch 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WRK 2FWY3 02023SvartUltra Fin15009"9"5 845 NOK
3M 88599 Slipeark 11 x 9 Tommer 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WTE 2FXE5 88599TanUltra Fin150011 "9"5 868 NOK
3M 02020 Slipeark 11 x 9 Tommer 2000 G Sc, 5 Pk | AB9WTW 2FXK2 02020SvartUltra Fin200011 "5.5 "9 501 NOK
3M 02019 Slipeark 11 x 9 Tommer 2500 G Sc, 5 Pk | AC2EEY 2JEG5 02019SvartUltra Fin250011 "9"9 458 NOK
3M 14945 Slipeark 5-1/2 tomme x 1/2 tomme, 1000 Pk | AG4VCD 34TG74 14945SvartEkstra fin6005.5 "4.5 "5 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 02033 Slipeark 11 x 9 tommer 1200 G Sc, 50 Pk
2 210 NOK / enhet