Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 7008400 Trailer Ball 2000 Lb Chrome | AF6XWU 20PM61

REESE 7008400 Trailer Ball 2000 Lb Krom

På lager
Vare: AF6XWU Modell: 7008400Kryssreferanse: 20PM61
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhengerball
Ball Dia.1-7 / 8 tommer
Kapasitet GVWR (Lb.)2000
FinishChrome
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde2.375 "
typenInterlock

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.882
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8708998180

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.SkaftlengdePris
REESE 7008100 Trailer Ball 2000 Lb Krom | AF6XWT 20PM60 70081003 / 4 "1.5 "163NOK
REESE 7008700 Trailer Ball 2000 Lb Chrome | AF6YCZ 20PM63 70087001"2"161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 7008400 Trailer Ball 2000 Lb Krom
162NOK / enhet