Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 88599 Slipeark 11 x 9 Tommer 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WTE 2FXE5

3M 88599 Slipeark 11 x 9 tommer 1500 G Sc, 250 Pk

På lager
Vare: AB9WTE Modell: 88599Kryssreferanse: 2FXE5

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
6 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeSilisiumkarbid
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektA
FARGETan
KlasseUltra Fin
Grit1500
Lengde11 "
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKlasseGritLengdeBreddePris
3M 14944 Slipeark 9 x 3-5/8 Tommer 1000 G Sc, 2000 Pk | AB9BPM 2AXW9 14944SvartUltra Fin10009"5.5 "21 782 NOK
3M 02033 Slipeark 11 x 9 Tommer 1200 G Sc, 50 Pk | AB9BUX 2AYJ8 02033SvartUltra Fin120011 "4.437 "2 302 NOK
3M 02023 Slipeark 9 x 5-1/2 Inch 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WRK 2FWY3 02023SvartUltra Fin15009"9"6 088 NOK
3M 02020 Slipeark 11 x 9 Tommer 2000 G Sc, 5 Pk | AB9WTW 2FXK2 02020SvartUltra Fin200011 "5.5 "9 786 NOK
3M 02019 Slipeark 11 x 9 Tommer 2500 G Sc, 5 Pk | AC2EEY 2JEG5 02019SvartUltra Fin250011 "9"11 942 NOK
3M 14945 Slipeark 5-1/2 tomme x 1/2 tomme, 1000 Pk | AG4VCD 34TG74 14945SvartEkstra fin6005.5 "4.5 "7 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 88599 Slipeark 11 x 9 tommer 1500 G Sc, 250 Pk
6 049 NOK / enhet