SPEARS VALVES PVC True Union 2000 industrielle kuleventiler, gjenge- og muffeender, EPDM


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: Inline, True Union , Tilkoblingstype: Stikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT , Håndtaksmateriale: polypropylen , Håndtakstype: Låsing T-skjorte , Maks. Press: 235 psi WOG , Havn: Full , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: PVC , stammetype: Safe-T-Shear (R) , Temp. Område: 73 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1829-007 f.Kr.
-714NOK
RFQ
B
1829-010
1"1 797 NOK
B
1829-015
1.5 "3 010 NOK
B
1829-012
1.25 "2 284 NOK
B
1829-005
1 / 2 "1 321 NOK
B
1829-020
2"3 870 NOK
B
1829-007
3 / 4 "1 431 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?