Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 1829-005 Industriell kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 1/2 størrelse, PVC | AC8XFV 3ELZ1

SPEARS VALVES 1829-005 Industriell kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 1/2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC8XFV Modell: 1829-005Kryssreferanse: 3ELZ1
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
1 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeStikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeLåsing T-skjorte
Maks. Press235 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialePVC
Stammen TypeSafe-T-Shear (R)
Temp. Område73 grader til 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 1829-007 Industriell kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 3/4 størrelse, PVC | AC8XFW 3ELZ2 1829-0073 / 4 "1 661 NOK
SPEARS VENTILER 1829-010 Industriell kuleventil, 1 størrelse, PVC, sokkel x FPT, EPDM | AC8XFX 3ELZ3 1829-0101"2 086 NOK
SPEARS VENTILER 1829-012 Industriell kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 1-1/4 størrelse, PVC | AC8XFY 3ELZ4 1829-0121.25 "2 652 NOK
SPEARS VENTILER 1829-015 Industriell kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 1-1/2 størrelse, PVC | AC8XFZ 3ELZ5 1829-0151.5 "3 495 NOK
SPEARS VENTILER 1829-020 Industriell kuleventil, 2 størrelser, PVC, sokkel x FPT, EPDM | AC8XGA 3ELZ6 1829-0202"4 494 NOK
SPEARS VENTILER 1829-007BC Industriell kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 3/4 størrelse, PVC | CB8FYN 1829-007 f.Kr.-714NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1829-005 Industriell kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 1/2 størrelse, PVC
1 534 NOK / enhet