PALMETTO PACKING 1347AF-stil, pakningsforsegling


filtre
Omgivelsestemp. Område: -10 til 450 F , Farge: Hvit , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: Hvit syntetisk emballasje , Maks. Trykk for pumper (PSI): 1500 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 1500 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 2300 , Maks. Temperatur i Steam (F): NR , pH-område: 2 til 12
StilModellLengdeStørrelseSquarePris (eks. mva)
A
1347AF 1/8 "
-1 / 8 "-454NOK
RFQ
A
1347AF 3/16 "
-3 / 16 "-435NOK
RFQ
A
1347AF 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-378NOK
RFQ
B
1347AF
5ft.-3 / 16 "231NOK
B
1347AF
5ft.-5 / 16 "296NOK
B
1347AF
5ft.-3 / 8 "400NOK
B
1347AF
5ft.-1 / 8 "196NOK
B
1347AF
5ft.-7 / 16 "498NOK
B
1347AF
5ft.-3 / 4 "1 383 NOK
B
1347AF
5ft.-1 / 2 "760NOK
B
1347AF
5ft.-1 / 4 "265NOK
B
1347AF
10ft.-1 / 8 "252NOK
B
1347AF
10ft.-3 / 4 "2 522 NOK
B
1347AF
10ft.-5 / 16 "440NOK
B
1347AF
10ft.-3 / 16 "312NOK
B
1347AF
10ft.-1 / 2 "1 351 NOK
B
1347AF
10ft.-1 / 4 "371NOK
B
1347AF
10ft.-7 / 16 "888NOK
B
1347AF
10ft.-3 / 8 "689NOK
B
1347AF
25ft.-5 / 16 "1 071 NOK
B
1347AF
25ft.-3 / 16 "529NOK
B
1347AF
25ft.-1 / 2 "3 128 NOK
B
1347AF
25ft.-1 / 8 "338NOK
B
1347AF
25ft.-3 / 4 "5 854 NOK
B
1347AF
25ft.-7 / 16 "2 072 NOK
B
1347AF
25ft.-3 / 8 "1 841 NOK
B
1347AF
25ft.-1 / 4 "836NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?