Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1347AF Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9HBH 4RUC5

PALMETTO PACKING 1347AF pakningstetning 1/8 kvadrat tomme 10 fot

På lager
Vare: AD9HBH Modell: 1347AFKryssreferanse: 4RUC5
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 450 F
FARGEHvit
For bruk iPumper og ventiler
Lengde10ft.
MaterialeHvit syntetisk emballasje
Maks. Trykk for pumper (PSI)1500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1500
Maks. Akselhastighet (ft / min)2300
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område2 til 12
Square1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1347AF Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9HBG 4RUC4 1347AF5ft.-1 / 8 "196NOK
PALMETTO PACKING 1347AF Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WEM 4VKE9 1347AF25ft.-1 / 8 "338NOK
PALMETTO PACKING 1347AF Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9WEN 4VKF1 1347AF5ft.-3 / 16 "231NOK
PALMETTO PAKNING 1347AF Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9WEP 4VKF2 1347AF10ft.-3 / 16 "312NOK
PALMETTO PACKING 1347AF Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9WEQ 4VKF3 1347AF25ft.-3 / 16 "571NOK
PALMETTO PACKING 1347AF Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9WER 4VKF4 1347AF5ft.-1 / 4 "265NOK
PALMETTO PACKING 1347AF Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 10 fot | AD9WET 4VKF5 1347AF10ft.-1 / 4 "371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF pakningstetning 1/8 kvadrat tomme 10 fot
252NOK / enhet