HARTELL AL2-serien kondensatpumper


Hartell AL2-seriens kondensatpumper er designet for bruksområder som involverer høye vannstøt. Disse elektrisk drevne sentrifugalpumpene tillater enkel tømming av overflødig kondensatvæske som ikke kan gjøres via gravitasjonsmating.

filtre
Ledningslengde: 6 ft. , Høyde: 9" , HP: 1/10 , Innvendig Dia.: 1-3/8 "innløp , Lengde: 10 " , Driftstemperatur: 150 grader F , Uttaksstørrelse: 3/8 "FNPT , Bredde: 12 "
StilModellSpenningtypenInput CurrentPris (eks. mva)
A
AL2-115
115VUten hjelpebryter3.1A7 684 NOK
RFQ
A
AL2-X115
115VMed hjelpebryter3.1A11 423 NOK
A
AL2-230
230VUten hjelpebryter1.5A7 875 NOK
RFQ
A
AL2-X230
230VMed hjelpebryter1.5A11 214 NOK

Egenskaper

  • Disse pumpene har et 2-liters støpt aluminiumsreservoar som samler den kondenserte væsken fra kommersielle ismaskiner og under rengjøring av skyllesykluser.
  • Pumpens motor er termisk beskyttet for å forhindre innvendig skade på grunn av overdreven varme og rustfrie stålaksler for å beskytte mot korrosjon.
  • De har en trykkbryter (festet til flottøren) som aktiveres når vannivået stiger/senker i tanken. Dette signaliserer til slutt pumpen om å starte/stoppe motoren og opprettholde kondensatnivået i tanken.
  • Alle elementene tilbyr utmerket motstand mot olje og kjemikalier og kan håndtere en maksimal temperatur på 150 grader F.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er et kondensat i HVAC?

Kondensat produseres når fuktig luft føres over kjølespiralene ved en temperatur på rundt 55 grader F, noe som fører til at fuktigheten i luften kondenserer på spolen og renner ut i kondensatpannen. Derfra pumpes kondensatet ut av systemet hvor det ikke forårsaker skade på de indre delene.

Hva er et pumpehode?

Pumpehode refererer til den maksimale høyden som pumpen kan oppnå mens den pumper mot tyngdekraften. AL2-seriens kondensatpumper har en maksimal høyde på 22 fot med strømningshastigheter på opptil 185 gal/time.

Hva er fordelen med motorlager?

AL2-seriens pumper gir tre nivåer av motorlagerbeskyttelse mot damp og vannsprut for å gi forlenget motorlevetid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?