GRAINGER Hodeskrue med lav sokkel, stålklasse 8.8, sekskant, vanlig, metrisk grov


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTråd Dia.tråd LengdePris (eks. mva)
A
M07030.040.0020
M4 x 0.73mm7mm2.8mm20ft.M416mm354NOK
B
M07030.040.0016
M4 x 0.73mm7mm2.8mm16M416mm363NOK
C
M07030.040.0025
M4 x 0.73mm7mm2.8mm25ft.M416mm345NOK
D
M07030.040.0012
M4 x 0.73mm7mm2.8mm12 "M412mm241NOK
E
M07030.040.0008
M4 x 0.73mm7mm2.8mm8"M48mm254NOK
F
M07030.040.0010
M4 x 0.73mm7mm2.8mm10 "M410mm206NOK
G
M07080.040.0006
M4 x 0.73mm7mm2.8mm6"M46"137NOK
H
M07030.050.0020
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm20ft.M520mm259NOK
D
M07080.050.0035
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm35mmM525mm218NOK
I
M07080.050.0050
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm50ft.M525mm354NOK
J
M07030.050.0010
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm10 "M510mm319NOK
K
M07030.050.0016
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm16M516mm241NOK
L
M07030.050.0025
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm25ft.M520mm228NOK
M
M07030.050.0035
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm35mmM520mm417NOK
N
M07080.050.0018
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm18M518mm339NOK
O
M07030.050.0012
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm12 "M512mm262NOK
P
M07030.060.0010
M6 x 15mm10mm4mm10 "M610mm279NOK
D
M07030.060.0040
M6 x 15mm10mm4mm40mmM625mm575NOK
Q
M07030.060.0050
M6 x 15mm10mm4mm50ft.M625mm592NOK
R
M07030.060.0016
M6 x 15mm10mm4mm16M616mm343NOK
S
M07030.060.0025
M6 x 15mm10mm4mm25ft.M625mm368NOK
T
M07030.060.0012
M6 x 15mm10mm4mm12 "M612mm238NOK
U
M07080.060.0045
M6 x 15mm10mm4mm45mmM625mm355NOK
D
M07030.060.0020
M6 x 15mm10mm4mm20ft.M620mm258NOK
V
M07030.060.0035
M6 x 15mm10mm4mm35mmM625mm267NOK
D
M07080.060.0022
M6 x 15mm10mm4mm22M622mm290NOK
W
M07080.060.0018
M6 x 15mm10mm4mm18M618mm301NOK
D
M07080.060.0060
M6 x 15mm10mm4mm60M625mm533NOK
X
M07030.080.0016
M8 x 1.256mm13mm5mm16M816mm352NOK
Y
M07030.080.0025
M8 x 1.256mm13mm5mm25ft.M825mm617NOK
Z
M07080.080.0022
M8 x 1.256mm13mm5mm22M822mm294NOK
A1
M07080.080.0018
M8 x 1.256mm13mm5mm18M818mm279NOK
B1
M07030.080.0040
M8 x 1.256mm13mm5mm40mmM830mm673NOK
C1
M07030.080.0030
M8 x 1.256mm13mm5mm30 "M830mm460NOK
D1
M07080.080.0045
M8 x 1.256mm13mm5mm45mmM830mm591NOK
D
M07030.080.0020
M8 x 1.256mm13mm5mm20ft.M820mm502NOK
E1
M07030.100.0100
M10 x 1.58mm16mm6.5mm100ft.M1035mm1 401 NOK
F1
M07030.100.0020
M10 x 1.58mm16mm6.5mm20ft.M1020mm633NOK
D
M07030.100.0025
M10 x 1.58mm16mm6.5mm25ft.M1025mm611NOK
D
M07030.100.0035
M10 x 1.58mm16mm6.5mm35mmM1035mm836NOK
G1
M07030.100.0050
M10 x 1.58mm16mm6.5mm50ft.M1035mm656NOK
H1
M07080.100.0080
M10 x 1.58mm16mm6mm80mmM1035mm1 001 NOK
I1
M07030.100.0070
M10 x 1.58mm16mm6.5mm70mmM1035mm1 009 NOK
J1
M07080.100.0045
M10 x 1.58mm16mm6mm45mmM1035mm464NOK
K1
M07030.100.0040
M10 x 1.58mm16mm6.5mm40mmM1035mm621NOK
L1
M07080.100.0070
M10 x 1.58mm16mm6mm70mmM1035mm557NOK
D
M07030.100.0030
M10 x 1.58mm16mm6.5mm30 "M1030mm860NOK
M1
M07030.100.0080
M10 x 1.58mm16mm6.5mm80mmM1035mm1 183 NOK
N1
M07080.120.0060
M12 x 1.7510mm18mm7mm60M1245mm743NOK
O1
M07030.120.0035
M12 x 1.7510mm18mm7.5mm35mmM1235mm641NOK
D
M07030.120.0025
M12 x 1.7510mm18mm7.5mm25ft.M1225mm952NOK
D
M07030.120.0050
M12 x 1.7510mm18mm7.5mm50ft.M1245mm1 116 NOK
P1
M07030.120.0020
M12 x 1.7510mm18mm7.5mm20ft.M1220mm698NOK
Q1
M07030.120.0030
M12 x 1.7510mm18mm7.5mm30 "M1230mm491NOK
R1
M07080.120.0045
M12 x 1.7510mm18mm7mm45mmM1245mm533NOK
S1
M07080.120.0070
M12 x 1.7510mm18mm7mm70mmM1245mm765NOK
T1
M07080.120.0080
M12 x 1.7510mm18mm7mm80mmM1245mm672NOK
U1
M07080.120.0100
M12 x 1.7510mm18mm7mm100ft.M1245mm1 170 NOK
V1
M07030.120.0040
M12 x 1.7510mm18mm7.5mm40mmM1240mm664NOK
D
M07030.120.0060
M12 x 1.7510mm18mm7.5mm60M1245mm1 086 NOK
W1
M07030.120.0100
M12 x 1.7510mm18mm7.5mm100ft.M1245mm1 282 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?