Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07030.060.0025 Socket Head Cap Screw Low Steel M6 x 1.00, 25mm Length, 100PK | AH7TPQ 38CX31

GRAINGER M07030.060.0025 Hylseskrue Lavt stål M6 x 1.00, 25 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7TPQ Modell: M07030.060.0025Kryssreferanse: 38CX31

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
368NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.10mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde25ft.
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07030.060.0025 Hylseskrue Lavt stål M6 x 1.00, 25 mm lengde, 100 PK
368NOK /pakke