GRAINGER Fender vaskemaskin av karbonstål


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelsePris (eks. mva)
A
U38210.050.0175
1 / 2 "0.535 "1.75 "1.40 kg1/2 x 1 3/4 "1 169 NOK
B
U38210.050.0250
1 / 2 "0.535 "2.5 "3.70 kg1/2 x 2 1/2 "164NOK
C
U38210.050.0125
1 / 2 "0.535 "1.25 "0.91 kg1/2 x 1 1/4 "62NOK
D
U38210.025.0175
1 / 4 "0.285 "1.75 "3.02 kg1/4 x 1 3/4 "227NOK
E
U38210.037.0175
3 / 8 "0.410 "1.75 "3.08 kg3/8 x 1 3/4 "3 598 NOK
F
U38210.031.0175
5 / 16 "0.348 "1.75 "4.03 kg5/16 x 1 3/4 "247NOK
G
U38210.031.0100
5 / 16 "0.348 "1"1.15 kg5/16 x 1 "85NOK
H
U38210.031.0087
5 / 16 "0.348 "7 / 8 "0.90 kg5/16 x 7/8 "68NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?