Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38210.037.0175 Skjermskive Carbn St 3/8 X 1-3/4 Tommer, 100PK | AG4YPA 35HV78

GRAINGER U38210.037.0175 Skjermskive Carbn St 3/8 X 1-3/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG4YPA Modell: U38210.037.0175Cross Ref: 35HV78 / 156C97
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
3 598 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.0.410 "
MaterialeKarbonstål
Utenfor Dia.1.75 "
Pakke Vekt3.08 kg
Rockwell HardnessIkke rangert
Størrelse3/8 x 1 3/4 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3838
Skipets høyde (cm)17.2
Skipets lengde (cm)23.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38210.037.0175 Skjermskive Carbn St 3/8 X 1-3/4 tommer, 100PK
3 598 NOK /pakke