Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38210.031.0100 Skjermskive Carbon St 5/16 X 1 Tommer, 100PK | AG4YNY 35HV76

GRAINGER U38210.031.0100 Skjermskive Carbon St 5/16 X 1 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG4YNY Modell: U38210.031.0100Kryssref: 35HV76
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
85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.0.348 "
MaterialeKarbonstål
Utenfor Dia.1"
Pakke Vekt1.15 kg
Rockwell HardnessIkke rangert
Størrelse5/16 x 1 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5157
Skipets høyde (cm)17.2
Skipets lengde (cm)23.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38210.031.0100 Skjermskive Carbon St 5/16 X 1 tommer, 100PK
85NOK /pakke