Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38210.050.0175 Fender Washer Carbon St 1/2X1-3/4 Inch, 50PK | AG4YPC 35HV80

GRAINGER U38210.050.0175 Skjermskive Carbon St 1/2X1-3/4 tommer, 50PK

På lager
Vare: AG4YPC Modell: U38210.050.0175Kryssref: 35HV80

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 169 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.0.535 "
MaterialeKarbonstål
Utenfor Dia.1.75 "
Pakke Vekt1.40 kg
Rockwell HardnessIkke rangert
Størrelse1/2 x 1 3/4 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)17.2
Skipets lengde (cm)23.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38210.050.0175 Skjermskive Carbon St 1/2X1-3/4 tommer, 50PK
1 169 NOK /pakke