Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

GRAINGER U38210.025.0175 Skjermskive Carbn St 1/4 X 1-3/4 Tommer, 100PK | AG4YNW 35HV74

GRAINGER U38210.025.0175 Skjermskive, 1/4 I Passer til boltstørrelse, overdimensjonert, 9/32 I ID, 0.065 I Thk., 0.047 til 0.08 I Thk. Tol., 1 3/4 I OD, 100 Pk

Varenummer: AG4YNW Modell: U38210.025.0175Kryssref: 35 74HVXNUMX
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.0.285 "
Materiale Karbonstål
Utenfor Dia.1.75 "
Pakke Vekt3.02 kg
Rockwell HardnessIkke rangert
Størrelse1/4 x 1 3/4 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.359
Skipets høyde (cm)17.2
Skipets lengde (cm)23.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38210.025.0175 Skjermskive, 1/4 I Passer til boltstørrelse, overdimensjonert, 9/32 I ID, 0.065 I Thk., 0.047 til 0.08 I Thk. Tol., 1 3/4 I OD, 100 Pk
229NOK /pakke