GRAINGER Knappskrue for hodeskrue, stålklasse 10.9, sekskant, vanlig, metriske grover


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTråd Dia.tråd LengdePris (eks. mva)
A
M07150.030.0006
M3 x 0.52.50mm5.7mm1.65mm6"M36"51NOK
B
M07150.030.0010
M3 x 0.52.50mm5.7mm1.65mm10 "M310mm74NOK
C
M07150.030.0016
M3 x 0.52.50mm5.7mm1.65mm16M312mm74NOK
D
M07150.030.0025
M3 x 0.52.50mm5.7mm1.65mm25ft.M312mm124NOK
D
M07150.030.0008
M3 x 0.52.50mm5.7mm1.65mm8"M38mm68NOK
E
M07150.030.0020
M3 x 0.52.50mm5.7mm1.65mm20ft.M312mm82NOK
D
M07150.030.0012
M3 x 0.52.50mm5.7mm1.65mm12 "M312mm68NOK
D
M07150.030.0030
M3 x 0.52.50mm5.7mm1.65mm30 "M312mm133NOK
F
M07150.040.0020
M4 x 0.73mm7.6mm2.2mm20ft.M416mm71NOK
G
M07150.040.0035
M4 x 0.73mm7.6mm2.2mm35mmM416mm123NOK
D
M07150.040.0006
M4 x 0.73mm7.6mm2.2mm6"M46"81NOK
H
M07150.040.0010
M4 x 0.73mm7.6mm2.2mm10 "M410mm58NOK
I
M07150.040.0050
M4 x 0.73mm7.6mm2.2mm50ft.M416mm278NOK
J
M07150.040.0040
M4 x 0.73mm7.6mm2.2mm40mmM416mm164NOK
K
M07150.040.0030
M4 x 0.73mm7.6mm2.2mm30 "M416mm137NOK
D
M07150.040.0025
M4 x 0.73mm7.6mm2.2mm25ft.M416mm83NOK
D
M07150.040.0016
M4 x 0.73mm7.6mm2.2mm16M416mm62NOK
L
M07150.040.0012
M4 x 0.73mm7.6mm2.2mm12 "M412mm82NOK
M
M07150.040.0008
M4 x 0.73mm7.6mm2.2mm8"M48mm32NOK
N
M07150.050.0020
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm20ft.M520mm122NOK
D
M07150.050.0006
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm6"M56"99NOK
O
M07150.050.0060
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm60M530mm431NOK
D
M07150.050.0050
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm50ft.M530mm230NOK
P
M07150.050.0045
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm45mmM530mm348NOK
Q
M07150.050.0012
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm12 "M512mm67NOK
R
M07150.050.0010
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm10 "M510mm56NOK
S
M07150.050.0040
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm40mmM530mm192NOK
T
M07150.050.0030
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm30 "M530mm169NOK
U
M07150.050.0070
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm70mmM530mm1 514 NOK
V
M07150.050.0016
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm16M516mm104NOK
W
M07150.050.0008
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm8"M58mm96NOK
X
M07150.050.0025
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm25ft.M525mm118NOK
D
M07150.050.0035
M5 x 0.84mm9.5mm2.75mm35mmM530mm126NOK
Y
M07150.060.0006
M6 x 15mm10.5mm3.3mm6"M66"255NOK
Z
M07150.060.0070
M6 x 15mm10.5mm3.3mm70mmM630mm581NOK
A1
M07150.080.0080
M8 x 1.256mm14mm4.4mm80mmM840mm540NOK
B1
M07150.080.0020
M8 x 1.256mm14mm4.4mm20ft.M820mm197NOK
C1
M07150.080.0045
M8 x 1.256mm14mm4.4mm45mmM840mm405NOK
D1
M07150.080.0035
M8 x 1.256mm14mm4.4mm35mmM835mm256NOK
D
M07150.080.0012
M8 x 1.256mm14mm4.4mm12 "M812mm99NOK
D
M07150.080.0010
M8 x 1.256mm14mm4.4mm10 "M810mm142NOK
E1
M07150.080.0100
M8 x 1.256mm14mm4.4mm100ft.M840mm151NOK
F1
M07150.080.0040
M8 x 1.256mm14mm4.4mm40mmM840mm499NOK
D
M07150.080.0055
M8 x 1.256mm14mm4.4mm55mmM840mm489NOK
G1
M07150.080.0090
M8 x 1.256mm14mm4.4mm90mmM840mm893NOK
H1
M07150.080.0008
M8 x 1.256mm14mm4.4mm8"M88mm541NOK
I1
M07150.080.0016
M8 x 1.256mm14mm4.4mm16M816mm162NOK
J1
M07150.080.0025
M8 x 1.256mm14mm4.4mm25ft.M825mm226NOK
D
M07150.080.0070
M8 x 1.256mm14mm4.4mm70mmM840mm345NOK
K1
M07150.080.0050
M8 x 1.256mm14mm4.4mm50ft.M840mm359NOK
L1
M07150.080.0060
M8 x 1.256mm14mm4.4mm60M840mm496NOK
M1
M07150.080.0030
M8 x 1.256mm14mm4.4mm30 "M830mm210NOK
N1
M07150.100.0016
M10 x 1.58mm17.5mm5.5mm16M1016mm307NOK
D
M07150.100.0040
M10 x 1.58mm17.5mm5.5mm40mmM1040mm292NOK
O1
M07150.100.0020
M10 x 1.58mm17.5mm5.5mm20ft.M1020mm424NOK
P1
M07150.100.0030
M10 x 1.58mm17.5mm5.5mm30 "M1030mm388NOK
Q1
M07150.100.0035
M10 x 1.58mm17.5mm5.5mm35mmM1035mm250NOK
R1
M07150.100.0060
M10 x 1.58mm17.5mm5.5mm60M1040mm352NOK
D
M07150.100.0050
M10 x 1.58mm17.5mm5.5mm50ft.M1040mm333NOK
D
M07150.100.0025
M10 x 1.58mm17.5mm5.5mm25ft.M1025mm334NOK
D
M07150.100.0012
M10 x 1.58mm17.5mm5.5mm12 "M1012mm393NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?